Referencer
Spartex:GOCYLCAN8X50A1
Rubix:6403218
producent:147328 50
EAN:4043377136671


Teknisk oversigt
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : DIN 1473 Cylinderkærvstift med affaset kant A1 8X - 147328 50
Cylinderkærvstift med affaset kant A1 8X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1473 |
| Type | splined cylindrical pins with chamfer |
At vise UNSPSC/ECL@SS
800,61 kr. Ex moms
/ pakke
1.000,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
50 mm