Referencer
Spartex:GOELAS3,5X16A1ISO
Rubix:6427220
producent:8752235 16
EAN:4043377138323


Teknisk oversigt
| Diameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : ISO 8752 Spændestift, slidset, kraftig udførelse A1 3,5X - 8752235 16
Spændestift, slidset, kraftig udførelse A1 3,5X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | split spring pins |
At vise UNSPSC/ECL@SS
520,71 kr. Ex moms
/ pakke
650,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
3.5 mm
Længde
16 mm