Kædehjul BS (Europærisk standard) Tsubaki Sprocket 12B2 21T hardened
SPROCKET 08B2 Z 8 HARDENED TEETH, PILOT BORE
Se tekniske oplysningerReferencer
Tsubaki:Sprocket 12B2 21T hardened
Rubix:6001234
producent:21706122021
EAN:8718472596670

oplysninger om produktet : 12B-2 Z=21 Duplex sprocket hardened
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3741 g |
|---|---|
| Kædedeling | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 21 |
| ISO-kode | 12b-2 |
| Materiale | stål |
| Vægt | 3741 kg |
| Bredde i alt | 50 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.030,38 kr. Ex moms
/ Styk
1.287,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel