Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P06B2011R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P06B2011R
Rubix:6352532
EAN:3660338403309

Dokumenter
oplysninger om produktet : 06B-2 Z=11 Duplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrker
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 11 |
| ISO-kode | 06b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 10 mm |
| Navdiameter | 22 mm |
| Vejledende diameter | 33.8 mm |
| Udvendig diameter | 37 mm |
| Bredde i alt | 25 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 37 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
102,95 kr. Ex moms
/ Styk
128,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel