Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P06B2010R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P06B2010R
Rubix:6352529
EAN:3660338403293

Dokumenter
oplysninger om produktet : 06B-2 Z=10 Duplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 10 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrker
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 10 |
| ISO-kode | 06b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 10 mm |
| Navdiameter | 20 mm |
| Vejledende diameter | 30.82 mm |
| Udvendig diameter | 34 mm |
| Bredde i alt | 22 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 34 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
93,55 kr. Ex moms
/ Styk
116,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel