Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P06B2017R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P06B2017R
Rubix:6352517
EAN:3660338403354
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder17
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 06B-2 Z=17 Duplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrker

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder17
ISO-kode06b-2
Materialec45 stål
Lodsdiameter12 mm
Navdiameter40 mm
Vejledende diameter51.83 mm
Udvendig diameter55.3 mm
Bredde i alt30 mm
Krone, cirkeldiameter55.3 mm
96,08 kr. Ex moms
/ Styk
120,10 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel