Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P06B2031R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P06B2031R
Rubix:6352513
EAN:3660338403446
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder31
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 06B-2 Z=31 Duplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 31 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrker

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder31
ISO-kode06b-2
Materialec45 stål
Lodsdiameter16 mm
Navdiameter79 mm
Vejledende diameter103.23 mm
Udvendig diameter98.3 mm
Bredde i alt30 mm
Krone, cirkeldiameter98.3 mm
380,09 kr. Ex moms
/ Styk
475,11 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel