Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P08B2016R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P08B2016R
Rubix:6352429
EAN:3660338404085
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder16
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 08B-2 Z=16 Duplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 16 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrker

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder16
ISO-kode08b-2
Materialec45 stål
Lodsdiameter14 mm
Navdiameter50 mm
Vejledende diameter65.1 mm
Udvendig diameter69.5 mm
Bredde i alt35 mm
Krone, cirkeldiameter69.5 mm
232,53 kr. Ex moms
/ Styk
290,66 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel