Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P16B2038R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P16B2038R
Rubix:6352247
EAN:3660338406508
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder38
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 16B-2 Z=38 Duplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 38 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrker

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder38
ISO-kode16b-2
Materialec45 stål
Lodsdiameter29 mm
Navdiameter130 mm
Vejledende diameter307.59 mm
Udvendig diameter320.7 mm
Bredde i alt70 mm
Krone, cirkeldiameter320.7 mm
7.634,49 kr. Ex moms
/ Styk
9.543,11 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel