Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P16B2023R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P16B2023R
Rubix:6352239
EAN:3660338406423

Dokumenter
oplysninger om produktet : 16B-2 Z=23 Duplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrker
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 23 |
| ISO-kode | 16b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 25 mm |
| Navdiameter | 130 mm |
| Vejledende diameter | 186.53 mm |
| Udvendig diameter | 197.5 mm |
| Bredde i alt | 70 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 197.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.309,78 kr. Ex moms
/ Styk
4.137,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel