Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P06B2038
Sprocket Pilot Bore Duplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P06B2038
Rubix:6277665
producent:865906
EAN:3660338200922

Dokumenter
oplysninger om produktet : 06B-2 Z=38 Duplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 38 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 38 |
| ISO-kode | 06b-2 |
| Materiale | gg25 støbejern |
| Lodsdiameter | 16 mm |
| Vejledende diameter | 115.34 mm |
| Udvendig diameter | 119.5 mm |
| Bredde i alt | 30 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 119.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
66,13 kr. Ex moms
/ Styk
82,66 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel