Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P12B2017
Sprocket Pilot Bore Duplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P12B2017
Rubix:6276386
producent:866058
EAN:3660338202445

Dokumenter
oplysninger om produktet : 12B-2 Z=17 Duplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 17 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 17 |
| ISO-kode | 12b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 20 mm |
| Vejledende diameter | 103.67 mm |
| Udvendig diameter | 111.5 mm |
| Bredde i alt | 50 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 111.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
91,97 kr. Ex moms
/ Styk
114,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig