Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P16B2017
Sprocket Pilot Bore Duplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P16B2017
Rubix:6276347
producent:866106
EAN:3660338202926

Dokumenter
oplysninger om produktet : 16B-2 Z=17 Duplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 17 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 17 |
| ISO-kode | 16b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 20 mm |
| Vejledende diameter | 138.22 mm |
| Udvendig diameter | 149 mm |
| Bredde i alt | 70 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 149 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
777,72 kr. Ex moms
/ Styk
972,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel