Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P10B2010
Sprocket Pilot Bore Duplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P10B2010
Rubix:6277088
EAN:3660338299094

Dokumenter
oplysninger om produktet : 10B-2 Z=10 Duplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 10 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 10 |
| ISO-kode | 10b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 12 mm |
| Vejledende diameter | 51.37 mm |
| Udvendig diameter | 57.5 mm |
| Bredde i alt | 40 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 57.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
111,51 kr. Ex moms
/ Styk
139,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel