Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P16B2026
Sprocket Pilot Bore Duplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P16B2026
Rubix:6276980
EAN:3660338300172

Dokumenter
oplysninger om produktet : 16B-2 Z=26 Duplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 26 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 26 |
| ISO-kode | 16b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 25 mm |
| Vejledende diameter | 210.72 mm |
| Udvendig diameter | 221.6 mm |
| Bredde i alt | 70 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 221.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.981,89 kr. Ex moms
/ Styk
2.477,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel