Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P20B2031
Sprocket Pilot Bore Duplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P20B2031
Rubix:6276897
EAN:3660338301001

Dokumenter
oplysninger om produktet : 20B-2 Z=31 Duplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 31 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 31 |
| ISO-kode | 20b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 25 mm |
| Vejledende diameter | 313.85 mm |
| Udvendig diameter | 329 mm |
| Bredde i alt | 80 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 329 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.698,96 kr. Ex moms
/ Styk
5.873,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel