Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P32B2022

Sprocket Pilot Bore Duplex

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P32B2022
Rubix:6276626
EAN:3660338303715
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling50.8 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder22
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 32B-2 Z=22 Duplex Sprocket - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 22 teeth - C45 Steel

Styrker

Steel

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling50.8 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder22
ISO-kode32b-2
Materialec45 stål
Lodsdiameter30 mm
Vejledende diameter356.98 mm
Udvendig diameter377.5 mm
Bredde i alt120 mm
Krone, cirkeldiameter377.5 mm
10.379,06 kr. Ex moms
/ Styk
12.973,83 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel