Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P32B2023
Sprocket Pilot Bore Duplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P32B2023
Rubix:6276625
EAN:3660338303722

Dokumenter
oplysninger om produktet : 32B-2 Z=23 Duplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 23 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 23 |
| ISO-kode | 32b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 30 mm |
| Vejledende diameter | 373.08 mm |
| Udvendig diameter | 393.6 mm |
| Bredde i alt | 120 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 393.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
11.178,02 kr. Ex moms
/ Styk
13.972,53 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel