Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P20B2095
Sprocket Pilot Bore Duplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P20B2095
Rubix:6348034
producent:883264
EAN:3660338366819

Dokumenter
oplysninger om produktet : 20B-2 Z=95 Duplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 95 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 95 |
| ISO-kode | 20b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 50 mm |
| Navdiameter | 180 mm |
| Bredde i alt | 100 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 975.2 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
69.474,46 kr. Ex moms
/ Styk
86.843,08 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel