Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P08B1029R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P08B1029R
Rubix:6352504
EAN:3660338403880

Dokumenter
oplysninger om produktet : 08B-1 Z=29 Simplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 29 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrker
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 29 |
| ISO-kode | 08b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 80 mm |
| Vejledende diameter | 117.46 mm |
| Udvendig diameter | 122 mm |
| Bredde i alt | 30 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
398,96 kr. Ex moms
/ Styk
498,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel