Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P06B1034R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P06B1034R
Rubix:6352465
EAN:3660338403217
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder34
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 06B-1 Z=34 Simplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 34 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrker

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder34
ISO-kode06b-1
Materialec45 stål
Navdiameter65 mm
Vejledende diameter103.23 mm
Udvendig diameter107.3 mm
Bredde i alt30 mm
284,00 kr. Ex moms
/ Styk
355,00 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel