Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P24B1017R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P24B1017R
Rubix:6352168
EAN:3660338407154

Dokumenter
oplysninger om produktet : 24B-1 Z=17 Simplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrker
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 17 |
| ISO-kode | 24b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 140 mm |
| Vejledende diameter | 207.34 mm |
| Udvendig diameter | 222.3 mm |
| Bredde i alt | 55 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 222.3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.527,37 kr. Ex moms
/ Styk
3.159,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel