Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P24B1019R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P24B1019R
Rubix:6352167
EAN:3660338407161
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling38.1 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder19
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 24B-1 Z=19 Simplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 19 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrker

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling38.1 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder19
ISO-kode24b-1
Materialec45 stål
Lodsdiameter25 mm
Navdiameter136 mm
Vejledende diameter231.49 mm
Udvendig diameter246.5 mm
Bredde i alt55 mm
Krone, cirkeldiameter246.5 mm
3.204,29 kr. Ex moms
/ Styk
4.005,36 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel