Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P12B3021
Sprocket Pilot Bore Triplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P12B3021
Rubix:6276369
producent:866077
EAN:3660338202636

Dokumenter
oplysninger om produktet : 12B-3 Z=21 Triplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 21 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 21 |
| ISO-kode | 12b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 20 mm |
| Vejledende diameter | 127.82 mm |
| Udvendig diameter | 136 mm |
| Bredde i alt | 70 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 136 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
817,96 kr. Ex moms
/ Styk
1.022,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel