Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P10B3033
Sprocket Pilot Bore Triplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P10B3033
Rubix:6277054
EAN:3660338299438

Dokumenter
oplysninger om produktet : 10B-3 Z=33 Triplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 33 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 33 |
| ISO-kode | 10b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 20 mm |
| Vejledende diameter | 167 mm |
| Udvendig diameter | 174.5 mm |
| Bredde i alt | 60 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 174.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
276,50 kr. Ex moms
/ Styk
345,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel