Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P12B3037
Sprocket Pilot Bore Triplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P12B3037
Rubix:6277002
EAN:3660338299957

Dokumenter
oplysninger om produktet : 12B-3 Z=37 Triplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 37 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 37 |
| ISO-kode | 12b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 25 mm |
| Vejledende diameter | 224.64 mm |
| Udvendig diameter | 232.9 mm |
| Bredde i alt | 70 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 232.9 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.053,02 kr. Ex moms
/ Styk
1.316,28 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel