Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P20B3022
Sprocket Pilot Bore Triplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P20B3022
Rubix:6276874
EAN:3660338301230

Dokumenter
oplysninger om produktet : 20B-3 Z=22 Triplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 22 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 22 |
| ISO-kode | 20b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 25 mm |
| Vejledende diameter | 223.11 mm |
| Udvendig diameter | 238.3 mm |
| Bredde i alt | 115 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 238.3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.009,76 kr. Ex moms
/ Styk
5.012,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel