Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P20B3036
Sprocket Pilot Bore Triplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P20B3036
Rubix:6276860
EAN:3660338301377

Dokumenter
oplysninger om produktet : 20B-3 Z=36 Triplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 36 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 36 |
| ISO-kode | 20b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 30 mm |
| Vejledende diameter | 364.3 mm |
| Udvendig diameter | 379.5 mm |
| Bredde i alt | 115 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 379.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
10.503,22 kr. Ex moms
/ Styk
13.129,03 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel