Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P28B3029
Sprocket Pilot Bore Triplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P28B3029
Rubix:6276679
EAN:3660338303180

Dokumenter
oplysninger om produktet : 28B-3 Z=29 Triplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 29 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 29 |
| ISO-kode | 28b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 40 mm |
| Vejledende diameter | 411.12 mm |
| Udvendig diameter | 430 mm |
| Bredde i alt | 180 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 430 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
25.810,50 kr. Ex moms
/ Styk
32.263,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel