Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P32B3010
Sprocket Pilot Bore Triplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P32B3010
Rubix:6276616
EAN:3660338303814

Dokumenter
oplysninger om produktet : 32B-3 Z=10 Triplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 10 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 10 |
| ISO-kode | 32b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 30 mm |
| Vejledende diameter | 164.39 mm |
| Udvendig diameter | 185 mm |
| Bredde i alt | 180 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 185 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.288,56 kr. Ex moms
/ Styk
5.360,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel