Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA10B1020R
Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA10B1020R
Rubix:6352066
EAN:3660338408267

Dokumenter
oplysninger om produktet : 10B-1 Z=20 TL/1610 Sprocket Hardened teeth - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 20 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrker
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 20 |
| ISO-kode | 10b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 75 mm |
| Vejledende diameter | 101.49 mm |
| Udvendig diameter | 108.4 mm |
| Bredde i alt | 25 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
441,86 kr. Ex moms
/ Styk
552,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel