Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA08B1024R
Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA08B1024R
Rubix:6352035
EAN:3660338408021

Dokumenter
oplysninger om produktet : 08B-1 Z=24 TL/1610 Sprocket Hardened teeth - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 24 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrker
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 24 |
| ISO-kode | 08b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 76 mm |
| Vejledende diameter | 97.39 mm |
| Udvendig diameter | 101.8 mm |
| Bredde i alt | 25 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
410,08 kr. Ex moms
/ Styk
512,60 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel