Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA10B3019R
Sprocket - Taper Bore Type Triplex - Hardened Teeth
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA10B3019R
Rubix:6352082
EAN:3660338408427

Dokumenter
oplysninger om produktet : 10B-3 Z=19 TL/1615 Sprocket Hardened teeth - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 19 teeth (1615) - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrker
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 19 |
| ISO-kode | 10b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 79 mm |
| Vejledende diameter | 96.45 mm |
| Udvendig diameter | 103.3 mm |
| Bredde i alt | 42.1 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 103.3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.042,39 kr. Ex moms
/ Styk
1.302,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
