Referencer
Sati:PS05040
Rubix:111014

oplysninger om produktet : 06B-1 Z=40 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1180 g |
|---|---|
| Kædedeling | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 40 |
| ISO-kode | 06b-1 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
188,93 kr. Ex moms
/ Styk
236,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel