Referencer
Sati:PS16008
Rubix:152617

oplysninger om produktet : 32B-1 Z=8 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 6000 g |
|---|---|
| Kædedeling | 50.8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 8 |
| ISO-kode | 32b-1 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
627,12 kr. Ex moms
/ Styk
783,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel