Referencer
Sati:PD12036
Rubix:152401

oplysninger om produktet : 16B-2 Z=36 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 25000 g |
|---|---|
| Kædedeling | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 36 |
| ISO-kode | 16b-2 |
| Materiale | stål |
| 17,02 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.482,03 kr. Ex moms
/ Styk
1.852,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel