Referencer
Mecaline:SPGM5017
Rubix:6397922
producent:895437
EAN:3660338477843

Dokumenter
oplysninger om produktet : Spur gears with hub M5 Z=17 - Mecaline
Spur Gear - Pressure Angle 20°
MOD 5 z=17
Styrker
C45 Steel
Applikationer
Rack & Pinion drives or can be used as part of other gear drives
Tekniske informationer
Egenskaber
| Modul | 5 mm |
|---|---|
| Antal tænder | 17 |
| Materiale | c45 steel |
| Bredde | 50 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
539,51 kr. Ex moms
/ Styk
674,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
