Remskive for Taper Lock Mecaline 04SPZ118

SPZ Section Four Grooves V-Pulleys

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:04SPZ118
Rubix:6278019
producent:856555
EAN:3660338118418
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspz
Vejledende diameter118 mm
Klembøsning2012
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : TL. pulley 118-4 SPZ 2012 - Mecaline


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Styrker

Can run both Vee and Wedge belts

Applikationer

V belt power transmission drives

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspz
Vejledende diameter118 mm
Klembøsning2012
Materialecast iron gg25
Antal spor4
Type8
Kantbredde52 mm
Udvendig diameter122 mm
Bredde32 mm
325,82 kr. Ex moms
/ Styk
407,27 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig