Remskive for Taper Lock Mecaline 06SPZ150
SPZ Section Six Grooves V-Pulleys
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:06SPZ150
Rubix:6277827
producent:856760
EAN:3660338120442

Dokumenter
oplysninger om produktet : TL. pulley 150-6 SPZ 2517 - Mecaline
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Styrker
Can run both Vee and Wedge belts
Applikationer
V belt power transmission drives
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spz |
|---|---|
| Vejledende diameter | 150 mm |
| Klembøsning | 2517 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antal spor | 6 |
| Type | 2 |
| Kantbredde | 76 mm |
| Udvendig diameter | 154 mm |
| Bredde | 45 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
231,40 kr. Ex moms
/ Styk
289,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel