Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPH2,9X19EFA2
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Erstattet ref.:VTTFPHIL2,9X19A2
Spartex:VTTFPH2,9X19EFA2
Rubix:6406915
producent:7982229 19
EAN:4043377164780


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Længde | 19 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 2,9X19 PH1 - 7982229 19
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 2,9X19 PH1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Længde | 19 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | ph1 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
128,61 kr. Ex moms
/ pakke
160,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
19 mm