Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPH3,5X6,5EFA4
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFPH3,5X6,5EFA4
Rubix:6433639
producent:7982435 65
EAN:4043377166814


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 6.5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 3,5X6,5 PH2 - 7982435 65
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 3,5X6,5 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 6.5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
153,15 kr. Ex moms
/ pakke
191,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
6.5 mm