Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPH3,9X28EFA2
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFPH3,9X28EFA2
Rubix:6433608
producent:7982239 28
EAN:4043377322241


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 28 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 3,9X28 PH2 - 7982239 28
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 3,9X28 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 28 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
241,93 kr. Ex moms
/ pakke
302,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
28 mm