Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPH4,8X38EFA4
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFPH4,8X38EFA4
Rubix:6433488
producent:7982448 38
EAN:4043377167132


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 38 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 4,8X38 PH2 - 7982448 38
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 4,8X38 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 38 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
379,79 kr. Ex moms
/ pakke
474,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
38 mm