Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPH5,5X22EFA2
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFPH5,5X22EFA2
Rubix:6433448
producent:7982255 22
EAN:4043377165459


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Længde | 22 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 5,5X22 PH3 - 7982255 22
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 5,5X22 PH3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Længde | 22 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | ph3 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
44.566,04 kr. Ex moms
/ pakke
55.707,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
22 mm