Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPZ2,2X25EFA4
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFPZ2,2X25EFA4
Rubix:6433343
producent:79824022 25
EAN:4043377165732


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 2,2X25 pz1 - 79824022 25
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 2,2X25 pz1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | pz1 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
208,28 kr. Ex moms
/ pakke
260,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
25 mm