Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPZ4,2X9,5EFA2
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Erstattet ref.:VTFPOZ4,2X10A2
Spartex:VTTFPZ4,2X9,5EFA2
Rubix:6407232
producent:79822042 95
EAN:4043377164254


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Længde | 9.5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 4,2X9,5 pz2 - 79822042 95
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 4,2X9,5 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Længde | 9.5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
143,98 kr. Ex moms
/ pakke
179,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
9.5 mm