Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPZ4,8X35EFA4
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFPZ4,8X35EFA4
Rubix:6432853
producent:79824048 35
EAN:4043377322661


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 4,8X35 PZ2 - 79824048 35
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 4,8X35 PZ2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
347,64 kr. Ex moms
/ pakke
434,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
35 mm