Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPZ4,8X60EFA2
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Erstattet ref.:VTFPOZ4,8X60A2
Spartex:VTTFPZ4,8X60EFA2
Rubix:6407224
producent:79822048 60
EAN:4043377164360


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 4,8X60 pz2 - 79822048 60
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A2 4,8X60 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
164,19 kr. Ex moms
/ pakke
205,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
60 mm