Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFPZ6,3X100EFA4
Square countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFPZ6,3X100EFA4
Rubix:6432752
producent:79824063 100
EAN:4043377166456


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 7982 Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 6,3X100 PZ3 - 79824063 100
Undersænkede pladeskruer med krydskærv A4 6,3X100 PZ3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7982 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | pz3 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
751,00 kr. Ex moms
/ pakke
938,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
100 mm