Referencer
NSK:UCF208D1
Rubix:144992
producent:UCF208D1 X AS3S5
EAN:00029176650963


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 40 mm |
|---|---|
| Bredde | 49.2 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 102 mm |
oplysninger om produktet : UCF208D1 X AS3S5 NSK
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Styrker
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Applikationer
Machine application
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 40 mm |
|---|---|
| Bredde | 49.2 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 102 mm |
| Materiale | cast iron housing; bearing insert made of bearing steel |
| Højde | 51.2 mm |
| Længde | 130 mm |
| Serie | ucf200 |
| Lejebredde i alt | 49.2 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 16 mm |
| Antal huller | 4 |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 17800 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 29100 N |
| Udvendig diameter | 80 mm |
| Vægt | 1.82 kg |
| Monteringsform | 4-bolt flange |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.037,01 kr. Ex moms
/ Styk
1.296,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel